Vaso de 1/2" Unidades métricas, versión hexagonal corta
Llave de vaso de 1/2" hexagonal corta
VASO-ZEBRA-HEXAGONAL-1/2-SW14
ZEBRA
Nº de art.
0712131114
EAN 4024835670388
Inicia sesión o regístrate para ver los precios



Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Norma: DIN 3124, ISO 2725
- Superficie: Cromado, pulido/mate
- Impronta: Casquillo cuadrado de 1/2", ranura para bola de fijación
- Salida: Para cabeza hexagonal
- POWERDRIV
Aviso
Producto apto para uso manual en carracas DIN 3120
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Accionamiento | 1/2 pulgadas |
Tipo de accionamiento | Cuadrado interno |
Ancho de llave | 14 mm |
Longitud (L1) | 36 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 20.5 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2) | 23 mm |
Superficie | Cromado |